› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RSC-24DC/21/EX RELE INTERFACCIA

Cod. Rexel CX2909524
Cod. Produttore 2909524
Cod. EAN 4055626363615

Informazioni principali

  • Tipo: PLC-INTERFACE
  • Montaggio: Guida 6,2 mm
  • Connessione: Vite
  • Relè: Miniatura a innesto
  • Contatto potenza: 6 A
  • Contatto: 1 scambio
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Serie: RELE INTERFACCIA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base montabile su guida da 6,2 mm con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza 6 A, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V DC. Omologata secondo ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex Class I, Div. 2.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,009 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18,5 ... 33,6 V

PLC-RSC-24DC/21/EX RELE INTERFACCIA