› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RSC- 24DC/21-21/MS RELE A VITE

Cod. Rexel CX2910502
Cod. Produttore 2910502
Cod. EAN 4055626486079

Informazioni principali

  • Tipo: PLC-INTERFACE
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Contatti: 2 di scambio
  • Connessione: a vite
  • Comando: manuale
  • LED: di stato integrato
  • Diodo: di smorzamento
  • Serie: PLC-RSC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composto da base relè e relè a contatto di potenza a innesto con comando manuale, LED di stato integrato e diodo di smorzamento, Connessione a vite, 2 contatti di scambio, Diodo di smorzamento, Tensione d'ingresso: 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,018 A

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

104 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,2 ... 33,6 V

PLC-RSC- 24DC/21-21/MS RELE A VITE