› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Modulo passivo VARIOFACE 32 canali montaggio guida NS35

Cod. Rexel CX2962489
Cod. Produttore 2962489
Cod. EAN 4017918087180

Informazioni principali

  • Connessione a vite 40 poli
  • Connettore maschio IDC/FLK 50 poli
  • Numero canali 32
  • Tipo modulo passivo
  • Tensione nominale non specificata
  • Serie UM 45-FLK50/PLC
  • Dimensioni non specificate
  • Protezione non indicata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo passivo UM 45-FLK50/PLC progettato per l'interfacciamento e il collegamento sicuro di componenti elettrici in impianti industriali. Realizzato con materiali resistenti e dotato di morsetti a vite per un cablaggio semplice e affidabile, garantisce un'installazione ordinata e una manutenzione agevole. Ideale per applicazioni di automazione e controllo, assicura una connessione stabile e duratura all'interno di quadri elettrici. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite 40-poli, collegamento 2: Connettore maschio IDC/FLK 1x 50-poli, numero di canali: 32

Caratteristiche tecniche

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

numero di poli

1

tensione di dimensionamento

50 V

corrente di dimensionamento

1 A

grado di inquinamento

2

profondità

50 mm

larghezza

126 mm

altezza

45 mm

Modulo passivo VARIOFACE 32 canali montaggio guida NS35