› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN

Cod. Rexel CX2982171
Cod. Produttore 2982171
Cod. EAN 4017918996970

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 24-253 V AC
  • Corrente nominale: 2 A
  • Tipo contatto: 1 contatto aperto
  • Montaggio: a innesto
  • Relè: stato solido
  • Protezione: optoaccoppiatore
  • Serie: OPT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 24-253 V AC/ 2 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

24 ... 253 V

PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN