› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT

Cod. Rexel CX2982168
Cod. Produttore 2982168
Cod. EAN 4017918996963

Informazioni principali

  • Ingresso: 5 V DC
  • Uscita: 24-253 V AC
  • Corrente: 2 A
  • Tipo contatto: 1 aperto a riposo
  • Relè: stato solido
  • Montaggio: innesto
  • Protezione: optoaccoppiatore
  • Serie: OPT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 5 V DC, uscita: 24-253 V AC/ 2 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

24 ... 253 V

PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT