› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RSC-230UC/21/EX RELE INTERFACCI

Cod. Rexel CX2909526
Cod. Produttore 2909526
Cod. EAN 4055626363639

Informazioni principali

  • Serie: PLC-RSC
  • Tensione ingresso: 230 V AC/220 V DC
  • Contatto potenza: 6 A
  • Tipo contatto: 1 scambio
  • Montaggio: guida 6,2 mm
  • Connessione: a vite
  • Omologazioni: ATEX/IECEx zona 2
  • Uso: zona Ex Class I, Div. 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base montabile su guida da 6,2 mm con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza 6 A, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 230 V AC/220 V DC. Omologata secondo ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex Class I, Div. 2.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,0032 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

179,4 ... 264,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

179,4 ... 264,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

171,6 ... 253 V

PLC-RSC-230UC/21/EX RELE INTERFACCI