› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RSC-230UC/21-21/SO46

Cod. Rexel CX2964186
Cod. Produttore 2964186
Cod. EAN 4017918099398

Informazioni principali

  • Uscita: 110-550 V AC
  • Corrente: 3 x 9 A
  • Funzione: Inversione di marcia
  • Tipo: Relè elettronico
  • LED di segnalazione: Presente
  • Circuito di protezione: Integrato
  • Applicazione: Rete trifase
  • Serie: ELR W3/9-500

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè elettronico con inversione di marcia, per la gestione diretta di utilizzatori nella rete trifase, con LED e circuito di protezione, uscita: 110-550 V AC/3 x 9 A

Caratteristiche tecniche

Adatto per quadro di distribuzione

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

PLC-RSC-230UC/21-21/SO46