› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RSC-230UC/21-21/MS RELE A VITE

Cod. Rexel CX2910506
Cod. Produttore 2910506
Cod. EAN 4055626486611

Informazioni principali

  • Tipo: PLC-INTERFACE
  • Tensione ingresso: 230 V AC / 220 V DC
  • Contatti: 2 di scambio
  • Connessione: a vite
  • Comando: manuale
  • LED: stato integrato
  • Ponte: raddrizzatore
  • Serie: RSC-230UC/21-21/MS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composto da base relè e relè a contatto di potenza a innesto con comando manuale, LED di stato integrato, Connessione a vite, 2 contatti di scambio, Ponte raddrizzatore, Tensione d'ingresso: 230 V AC / 220 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,005 A

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

104 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 264,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 264,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

209 ... 264 V

PLC-RSC-230UC/21-21/MS RELE A VITE