› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RSC-220DC/21AU

Cod. Rexel CX2966197
Cod. Produttore 2966197
Cod. EAN 4017918130718

Informazioni principali

  • Serie: PLC-RSC
  • Tensione ingresso: 120 V AC/110 V DC
  • Contatto: 1 scambio
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: A vite
  • Tipo relè: Miniatura a innesto
  • Applicazione: PLC-INTERFACE
  • Contatto potenza: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 120 V AC/110 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

93,6 ... 168 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

93,6 ... 168 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

85,8 ... 154 V

PLC-RSC-220DC/21AU