› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RSC- 12DC/21-21AU

Cod. Rexel CX2962667
Cod. Produttore 2962667
Cod. EAN 4017918087333

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo cavo piatto
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: NS 35/7.5
  • Numero poli: 26
  • Serie: VARIOFACE
  • Connettore: per cavo piatto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettore per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 26

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

74 mm

altezza

45 mm

profondità

52,37 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

26

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

PLC-RSC- 12DC/21-21AU