› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RSC-120UC/21HC/EX

Cod. Rexel CX2966728
Cod. Produttore 2966728
Cod. EAN 4017918130565

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 24 V DC
  • Voltaggio uscita: 3-48 V DC
  • Corrente uscita: 100 mA
  • Tipo contatto: 1 contatto aperto
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: A vite
  • Relè: Stato solido miniatura
  • Serie: PLC-INTERFACE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/ 100 mA

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

PLC-RSC-120UC/21HC/EX