› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RSC-120UC/21-21/EX RELE INTERF

Cod. Rexel CX2909511
Cod. Produttore 2909511
Cod. EAN 4055626363141

Informazioni principali

  • Serie: PLC-RSC
  • Tensione ingresso: 120 V AC/110 V DC
  • Contatti: 2 di scambio
  • Montaggio: su guida 14 mm
  • Connessione: a vite
  • Tipo relè: a innesto
  • Omologazione: ATEX/IECEx zona 2
  • Classe sicurezza: Ex Class I, Div. 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base montabile su guida da 14 mm con connessione a vite e relè a innesto con contatto di potenza, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 120 V AC/110 V DC. Omologata secondo ATEX/IECEx (zona 2) e zona Ex Class I, Div. 2.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,0045 A

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

102 ... 168 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

102 ... 168 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

85,8 ... 154 V

PLC-RSC-120UC/21-21/EX RELE INTERF