› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RPT- 48DC/21-21AU

Cod. Rexel CX2941468
Cod. Produttore 2941468
Cod. EAN 4017918080464

Informazioni principali

  • Serie: EMG 17-REL/KSR
  • Tensione ingresso: 230 V AC
  • Tipo contatto: AgNi+Au
  • Numero contatti: 2 di scambio
  • Relè: saldato
  • Potenza: piccole a grandi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo a relè, con relè saldato, contatto (AgNi+Au): potenze da piccole a grandi, 2 contatti di scambio, tensione d’ingresso 230 V AC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,004 A

larghezza

17,5 mm

altezza

75 mm

profondità

62,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

184 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

184 ... 253 V

PLC-RPT- 48DC/21-21AU