› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RPT- 24UC/2X21/FG RELE SICUREZZ

Cod. Rexel CX2910539
Cod. Produttore 2910539
Cod. EAN 4055626486062

Informazioni principali

  • Serie: CX2910539
  • Tensione ingresso: 24 V AC/DC
  • Tipo relè: Relè di sicurezza
  • Contatti: 2 scambio guida forzata
  • Connessione: Push-in
  • Ponte raddrizzatore: Integrato
  • Norma: DIN EN 61810-3
  • Applicazione: PLC-INTERFACE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da base relè e relè di sicurezza a innesto con contatti a guida forzata secondo DIN EN 61810-3, Connessione Push-in, 2 contatti di scambio a conduzione forzata, Ponte raddrizzatore, Tensione d'ingresso: 24 V AC/DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,03 A

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

104 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20,9 ... 32,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20,9 ... 32,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,9 ... 32,4 V

PLC-RPT- 24UC/2X21/FG RELE SICUREZZ