› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RPT- 24UC/21AU/RW MODULO RELE

Cod. Rexel CX2900321
Cod. Produttore 2900321
Cod. EAN 4046356510042

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 24 V DC
  • Contatti: 1 scambio
  • Connessione: Push-in
  • Intervallo corrente: 0,7xUN - 1,25xUN
  • Classe temperatura: -40°C a +70°C
  • Contatto: oro multistrato
  • Tipo relè: miniatura a innesto
  • Serie: PLC-INTERFACE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, per applicazioni ferroviarie composta da morsetto base con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, classe di temperatura TX: da -40 °C a +70 °C, 1 contatti di scambio, tens. di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,009 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18,5 ... 33,6 V

PLC-RPT- 24UC/21AU/RW MODULO RELE