› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

PLC-RPT- 24DC/21AU RELE CON TECNOLO

Cod. Rexel CX2900306
Cod. Produttore 2900306
Cod. EAN 4046356507028

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Contatto: 1 scambio oro
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: Push-in
  • Tipo relè: Miniatura innesto
  • Serie: PLC-INTERFACE
  • Tecnologia: Contatto multistrato
  • Applicazione: PLC-BPT.../21

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto in oro multistrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tens. di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,01 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18,5 ... 33,6 V

PLC-RPT- 24DC/21AU RELE CON TECNOLO