› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RPT- 24DC/21/MS REL PULS. PROV

Cod. Rexel CX2909667
Cod. Produttore 2909667
Cod. EAN 4055626378008

Informazioni principali

  • Serie: PLC-BPT
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 contatto scambio
  • Connessione: Push-in
  • Relè: miniatura a innesto
  • Azionamento: manuale
  • Montaggio: morsetto base
  • Funzione: PLC-interface

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza e azionamento manuale, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,009 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18,5 ... 33,6 V

PLC-RPT- 24DC/21/MS REL PULS. PROV