› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT INTERFACCIA

Cod. Rexel CX2900312
Cod. Produttore 2900312
Cod. EAN 4046356510004

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 contatto aperto
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: Push-in
  • Relè: Miniatura a innesto
  • Funzione: Output PLC
  • Serie: BPT...ACT
  • Uso: Interfaccia relè potenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE per funzioni di output, composta da morsetto base PLC-BPT...ACT con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con cont. di potenza, per il mont. su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo tens. di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,01 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

18,5 ... 33,6 V

PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT INTERFACCIA