› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100

Cod. Rexel CX2902854
Cod. Produttore 2902854
Cod. EAN 4046356689243

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore FO
  • Connessione: FO B-FOC (ST®)
  • Lunghezza d’onda: 1300 nm
  • Velocità: 10/100Base-T(X)
  • Fibra: Multimode 50/125 µm
  • Funzioni: Autonegoziazione, Auto-MDI(X)
  • Alimentazione: 18-30 V DC
  • Serie: FL MC EF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore FO con connessione FO B-FOC (ST®) (1300 nm), per la conversione di 10/100Base-T(X) in fibre Multimode (50/125 µm). Funzione di autonegoziazione e Auto-MDI(X). Ampie funzioni di diagnostica di collegamento. Montabile su guida, alimentazione 18 ... 30 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,6 mm

altezza

99 mm

profondità

123,1 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100