› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-OSC- 60DC/300DC/ 1

Cod. Rexel CX2964319
Cod. Produttore 2964319
Cod. EAN 4017918176068

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo invertito
  • Conversione segnali: NPN a PNP
  • Interruzione segnale: Positivo/Negativo
  • Applicazione: Segnali transistor
  • Serie: DEK-TR/INV
  • Funzione: Commutazione segnale
  • Compatibilità: Segnali PNP/NPN
  • Uso: Controllo segnali uscita

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo invertito. Il modulo è preposto alla conversione dei segnali d’uscite transistor NPN in uscite PNP con interruzione del segnale positivo, così come segnali con interruzione PNP in segnali con commutazione NPN con interruzione del segnale negativo (vedere esempio applicativo).
PLC-OSC- 60DC/300DC/ 1