› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-OSC- 5DC/300DC/ 1

Cod. Rexel CX2964283
Cod. Produttore 2964283
Cod. EAN 4017918107413

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 4-30 V DC / 50 mA
  • Frequenza: 100 kHz
  • Protezione ingressi e uscite
  • LED di segnalazione
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Serie: DEK-OE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido di ingresso, frequenza di trasmissione 100 kHz, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 4 ... 30 V DC/50 mA

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,05 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

4 ... 30 V

PLC-OSC- 5DC/300DC/ 1