› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-OSC- 24DC/TTL REL A STATO SOLI

Cod. Rexel CX2982728
Cod. Produttore 2982728
Cod. EAN 4046356170604

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: TTL 5 V DC
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: A vite
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Serie: CX2982728
  • Protezione: PLC
  • Applicazione: Automazione industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè a stato solido PLC con connessione a vite, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 24 V DC, uscita: TTL (5 V DC)

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,05 A

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita

4,5 ... 6 V

PLC-OSC- 24DC/TTL REL A STATO SOLI