› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 3RW

Cod. Rexel CX2966906
Cod. Produttore 2966906
Cod. EAN 4017918159580

Informazioni principali

  • Serie: PLC-RSC
  • Tensione ingresso: 12 V DC
  • Tipo relè: Miniatura a innesto
  • Contatto: 1 scambio
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: A vite
  • Base: PLC-BSC.../21
  • Applicazione: Interfaccia PLC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composto da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 12 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,0153 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

9,72 ... 16,8 V

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 3RW