› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-OSC-230UC/ 24DC/ 2

Cod. Rexel CX2961341
Cod. Produttore 2961341
Cod. EAN 4017918187569

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 24 V DC
  • Corrente picco: 130 A
  • Tipo contatto: 1 contatto chiusura
  • Tipologia: Relè di potenza miniatura
  • Montaggio: Innesto
  • Serie: MR
  • Uso: Correnti inserzione elevate
  • Applicazione: Potenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza per correnti di inserzione elevate fino a 130 A di picco, 1 contatto di chiusura, tensione di ingresso: 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,017 A

larghezza

12,7 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 54 V

PLC-OSC-230UC/ 24DC/ 2