› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-OSC-220DC/300DC/ 1

Cod. Rexel CX2967031
Cod. Produttore 2967031
Cod. EAN 4017918156473

Informazioni principali

  • Serie: PLC-BSC
  • Tensione ingresso: 120 V AC/DC
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: A vite
  • Corrente: Elevata permanente
  • Dimensione base: 14 mm
  • Contatti: 2 scambio
  • Protezione: IP67

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 14 mm per correnti permanenti elevate con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 2 contatti di scambio tens. di ingr.: 120 V AC/DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

8

PLC-OSC-220DC/300DC/ 1