› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-OSC- 12DC/300DC/ 1

Cod. Rexel CX2964296
Cod. Produttore 2964296
Cod. EAN 4017918104191

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3-30 V DC / 3 A
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Tipo: Morsetto a relè stato solido
  • Applicazione: Attuatore
  • Serie: DEK-OV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a relè a stato solido di potenza per attuatore, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-30 V DC/3 A, spessore morsetti 6,2 mm

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 30 V

PLC-OSC- 12DC/300DC/ 1