› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-OSC-120AC/300DC/ 1 OPTOACCOP.

Cod. Rexel CX2980717
Cod. Produttore 2980717
Cod. EAN 4046356051453

Informazioni principali

  • Ingresso: 120 V AC
  • Uscita: 12-300 V DC
  • Corrente uscita: 1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Connessione: A vite
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Funzione: PLC-Interface
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, relè a stato solido integrato, con connessione a vite, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 120 V AC, uscita: 12-300 V DC/1 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

96 ... 132 V

Tensione d'uscita

12 ... 300 V

PLC-OSC-120AC/300DC/ 1 OPTOACCOP.