› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100

Cod. Rexel CX2902856
Cod. Produttore 2902856
Cod. EAN 4046356689212

Informazioni principali

  • Connessione FO: SC-Duplex 1300 nm
  • Convertitore: 10/100Base-T(X)
  • Fibra: Singlemode 9/125 µm
  • Funzione: Autonegoziazione Auto-MDI(X)
  • Diagnostica: Collegamento avanzata
  • Alimentazione: 18-30 V DC
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Serie: FL MC EF 1300 SM SC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore FO con connessione FO SC-Duplex (1300 nm), per la conversione di 10/100Base-T(X) in fibre Singlemode (9/125 µm). Funzione di autonegoziazione e Auto-MDI(X). Ampie funzioni di diagnostica di collegamento. Montabile su guida, alimentazione 18 ... 30 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,6 mm

altezza

99 mm

profondità

114,2 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100