› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN INTERFA

Cod. Rexel CX2900358
Cod. Produttore 2900358
Cod. EAN 4046356506847

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3-48 V DC / 100 mA
  • Tipo contatto: 1 contatto aperto a riposo
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Connessione: Push-in
  • Relè: Stato solido miniatura
  • Funzione: Input PLC
  • Serie: PLC-BPT.../SEN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE per funzioni di input, composta da morsetto base PLC-BPT.../SEN con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN INTERFA