› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-OPT- 24DC/230AC/2.4/ACT

Cod. Rexel CX2903800
Cod. Produttore 2903800
Cod. EAN 4046356796743

Informazioni principali

  • Serie: VIP-3/PT/PDM-2/48
  • Larghezza modulo: 97,7 mm
  • Installazione: guide NS 35
  • Barre equipotenziali: 2 (P1, P2)
  • Funzione: ripartizione potenziale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con due barre equipotenziali (P1, P2) per la ripartizione del potenziale, per l'installazione su guide di montaggio NS 35. Larghezza modulo: 97,7 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

97,7 mm

altezza

75,8 mm

profondità

63 mm

numero di poli

2

numero di punti di fissaggio per ogni polo

24

max. corrente nominale

30 A

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,25 ... 6 mm²

PLC-OPT- 24DC/230AC/2.4/ACT