› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-OPT- 24DC/230AC/1 MORSETTO PLC

Cod. Rexel CX2900369
Cod. Produttore 2900369
Cod. EAN 4046356506885

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 24-253 V AC
  • Corrente uscita: 0,75 A
  • Contatto: 1 aperto a riposo
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Tipo relè: Stato solido
  • Serie: PLC-BPT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 24 V DC, uscita: 24-253 V AC/ 0,75 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,75 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

24 ... 253 V

PLC-OPT- 24DC/230AC/1 MORSETTO PLC