› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-OPT-120UC/ 24DC/2

Cod. Rexel CX2905657
Cod. Produttore 2905657
Cod. EAN 4046356983488

Informazioni principali

RIF-0-OSC-24DC/24DC/2 Rele

Descrizione del prodotto

Modulo portarelè a stato solido montato con connessione a vite, composto da: base relè con espulsore e relè a stato solido in miniatura a innesto. Tensione di ingresso: 24 V DC. Uscita: 3-33 V DC/3 A

Caratteristiche tecniche

tensione d’ingresso

19.2 V 28.8 V

gamma di tensione d’uscita

3 V 33 V

tipo di uscita digitale

elettronico

con indicatore a LED

PLC-OPT-120UC/ 24DC/2