› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 KIT PLC-LOGIC

Cod. Rexel CX2909916
Cod. Produttore 2909916
Cod. EAN 4055626409122

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V AC/DC
  • Corrente max: 6 A
  • Connessione: Push-in
  • Morsetti uscita: 8 relè
  • Programmazione: Micro-USB
  • Modulo: Standalone SAM2
  • Tipo kit: Starter 3 PLC
  • Serie: PLC-LOGIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit iniziale 3 PLC logic, composto da: modulo logico standalone a innesto (SAM2), otto morsetti di uscita relè con connessione Push-in (250 V AC/DC, max. 6 A) e cavo di programmazione Micro-USB
PLC-LOGIC-STARTERKIT3 KIT PLC-LOGIC