› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-BSC-TTL/1 REL

Cod. Rexel CX2982689
Cod. Produttore 2982689
Cod. EAN 4046356155212

Informazioni principali

  • Dimensione morsetto: 6,2 mm
  • Tensione ingresso: 5 V DC (TTL)
  • Connessione: a vite
  • Tipo contatto: 1 contatto aperto
  • Montaggio: su guida NS 35/7,5
  • Equipaggiamento: senza relè
  • Serie: PLC-BSC-TTL/1 RELE
  • Uso: segnale TTL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 6,2 mm per segnale TTL con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingr. TTL (5 V DC)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

5

PLC-BSC-TTL/1 REL