› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

PLC-BSC- 60DC/21

Cod. Rexel CX2950064
Cod. Produttore 2950064
Cod. EAN 4017918083939

Informazioni principali

  • Serie: EMG 22-DIO 7P
  • Modulo con 7 diodi 1N4007
  • Catodo in comune
  • Tensione massima 1000 V
  • Corrente nominale 1 A
  • Compatto e facile da installare
  • Adatto per espansione moduli
  • Alta affidabilità

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo con diodi, per espansione con 7 diodi 1N 4007, catodo in comune

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

PLC-BSC- 60DC/21