› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

PLC-BSC- 48DC/21

Cod. Rexel CX2950048
Cod. Produttore 2950048
Cod. EAN 4017918083922

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo con 4 diodi
  • Collegamento: Singolo
  • Tipo diodi: 1N 4007
  • Serie: EMG 22-DIO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Moduli con 4 diodi, collegamento singolo, tipo 1N 4007

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

PLC-BSC- 48DC/21