› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-BSC- 48DC/21-21

Cod. Rexel CX2962609
Cod. Produttore 2962609
Cod. EAN 4017918087272

Informazioni principali

  • Collegamento 1: IDC/FLK 1x 40-poli
  • Collegamento 2: Connessione a vite 40-poli
  • Numero di canali: 32
  • Tipo: Modulo di interfaccia
  • Serie: UM 45-FLK40
  • Configurazione: Cavo piatto
  • Dimensioni: Standard 40 poli
  • Applicazione: Interfaccia segnale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 40-poli, collegamento 2: Connessione a vite 40-poli, numero di canali: 32

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

125,8 mm

altezza

45 mm

profondità

50,5 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

PLC-BSC- 48DC/21-21