› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-BSC- 24DC/21HC

Cod. Rexel CX2949787
Cod. Produttore 2949787
Cod. EAN 4017918083861

Informazioni principali

  • Serie: EMG 22-REL/KSR-G
  • Tensione comando: 5 V DC
  • Tipo relè: miniatura
  • Comando: transistor NPN
  • Corrente comando: bassa
  • Contatti: 1 di scambio
  • Materiale contatto: AgNi
  • Potenza: medie-grandi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo a relè, con relè in miniatura, con comando a transistor integrato NPN, per basse correnti di comando, contatto (AgNi): potenze da medie a grandi, 1 contatto di scambio, tensione nominale di comando 5 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,021 A

larghezza

22,5 mm

altezza

75 mm

profondità

62,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

PLC-BSC- 24DC/21HC