› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-BSC- 24DC/21

Cod. Rexel CX2948885
Cod. Produttore 2948885
Cod. EAN 4017918083557

Informazioni principali

  • Ingresso: 5 V DC
  • Uscita: 4-48 V DC
  • Corrente max: 100 mA
  • Protezione: ingresso e uscita
  • LED indicatore integrato
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Serie: EMG 10-OE
  • Funzione: Optoaccoppiato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido di ingresso, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 5 V DC, uscita: 4 - 48 V DC/max. 100 mA

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

4 ... 48 V

PLC-BSC- 24DC/21