› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-BSC- 24DC/ 1- 1/ACT VITE RELE I

Cod. Rexel CX2967057
Cod. Produttore 2967057
Cod. EAN 4017918156497

Informazioni principali

  • Serie: PLC-BSC
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Connessione: a vite
  • Larghezza morsetto: 14 mm
  • Montaggio: su guida NS 35/7,5
  • Contatti: 2 aperti a riposo
  • Tipo relè: senza o stato solido
  • Connessione conduttore: ritorno (BB)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 14 mm per funzioni di output con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5 con connessione al conduttore di ritorno (BB), 2 contatti aperti a riposo (1-1), tens. di ingr. 24 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

8

PLC-BSC- 24DC/ 1- 1/ACT VITE RELE I