› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-BSC- 24DC/ 1- 1/ACT

Cod. Rexel CX2962476
Cod. Produttore 2962476
Cod. EAN 4017918087173

Informazioni principali

  • Connessione 1: IDC/FLK 1x14 poli
  • Connessione 2: Vite 12 poli
  • Numero canali: 8
  • Tipo modulo: Interfaccia
  • Serie: UM 45-FLK14/PLC
  • Montaggio: Modulo PAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 14-poli, collegamento 2: Connessione a vite 12-poli, numero di canali: 8

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

57,8 mm

altezza

45 mm

profondità

50,3 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

14

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

PLC-BSC- 24DC/ 1- 1/ACT