› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-BSC-230UC/21HC/SO46

Cod. Rexel CX2966841
Cod. Produttore 2966841
Cod. EAN 4017918130664

Informazioni principali

  • Spessore: 2 mm
  • Funzione: isolante
  • Applicazione: morsettiera PLC
  • Separazione: ottica e tensioni
  • Normativa: DIN VDE 0106-101
  • Fissaggio: inizio e fine morsettiera
  • Serie: PLC-ATP BK
  • Materiale: piastra isolante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra isolante, spessore 2 mm, da fissare all'inizio e alla fine di ogni morsettiera PLC. Inoltre per: separazione ottica di gruppi, separazione sicura di diverse tensioni di PLC-INTERFACE attigue secondo DIN VDE 0106-101, separazione

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Lastra isolante

Accessorio

PLC-BSC-230UC/21HC/SO46