› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-BSC-230UC/21-21 VITE REL IP67

Cod. Rexel CX2967044
Cod. Produttore 2967044
Cod. EAN 4017918156480

Informazioni principali

  • Corrente permanente: elevata
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida NS 35/7,5
  • Numero contatti: 2 scambio
  • Tensione ingresso: 230 V AC/DC
  • Protezione: IP67
  • Serie: PLC-BSC
  • Dimensione base: 14 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 14 mm per correnti permanenti elevate con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 2 contatti di scambio tens. di ingr.: 230 V AC/DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

8

PLC-BSC-230UC/21-21 VITE REL IP67