› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46

Cod. Rexel CX2966744
Cod. Produttore 2966744
Cod. EAN 4017918130572

Informazioni principali

  • Ingresso: 120 V AC/110 V DC
  • Uscita: 3-48 V DC/100 mA
  • Relè a stato solido miniatura
  • Montaggio su guida NS 35/7,5
  • Contatto: 1 aperto a riposo
  • Connessione a vite
  • Tipo: PLC-Interface
  • Serie: PLC-BSC.../21

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 120 V AC/110 V DC, uscita: 3-48 V DC/100 mA

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46