› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-BSC- 12DC/21-21

Cod. Rexel CX2962599
Cod. Produttore 2962599
Cod. EAN 4017918087265

Informazioni principali

  • Descrizione: UM 45-FLK34 MODULO
  • Connessione: a vite
  • Connettori: per cavo piatto
  • Montaggio: su NS 35/7.5
  • Numero poli: 34
  • Serie: VARIOFACE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE con connessione a vite e connettori per cavo piatto, per montaggio su NS 35/7.5, n. poli 34

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

109,8 mm

altezza

45 mm

profondità

50,5 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

30 V

numero di poli

34

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

PLC-BSC- 12DC/21-21