› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-BSC-120UC/21HC/SO46

Cod. Rexel CX2966838
Cod. Produttore 2966838
Cod. EAN 4017918130657

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Lunghezza: 500 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello continuo
  • Serie: FBST 500-PLC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticelli continui, corrente nominale: 32 A, lunghezza: 500 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

PLC-BSC-120UC/21HC/SO46