› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-BPT- 5DC/21 MORSETTO BASE

Cod. Rexel CX2900443
Cod. Produttore 2900443
Cod. EAN 4046356507585

Informazioni principali

  • Serie: PLC-BPT
  • Larghezza: 6,2 mm
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Contatti: 1 scambio
  • Tensione ingresso: 5 V DC
  • Senza equipagg.: Relè o SSR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 6,2 mm con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatti di scambio tens. di ingr.: 5 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

5

PLC-BPT- 5DC/21 MORSETTO BASE