› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT MORSETTO BAS

Cod. Rexel CX2900260
Cod. Produttore 2900260
Cod. EAN 4046356512398

Informazioni principali

  • Serie: PLC-BPT
  • Tensione ingresso: 24 V AC/DC
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Corrente: Elevata d'inserzione
  • Contatti: 1 aperto a riposo
  • Dimensione: Base 14 mm
  • Tipo: Morsetto senza relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 14 mm per elevate correnti d'inserzione con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5 con connessione al conduttore di ritorno (BB), 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingr. 24 V AC/DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

8

PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT MORSETTO BAS