› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT MORSETTO BASE

Cod. Rexel CX2900449
Cod. Produttore 2900449
Cod. EAN 4046356507745

Informazioni principali

  • Serie: PLC-BPT
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Connessione: Push-in
  • Larghezza: 6,2 mm
  • Montaggio: Guida NS 35/7,5
  • Contatti: 1 aperto a riposo
  • Funzione: Output
  • Connessione ritorno: Conduttore BB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 6,2 mm per funzioni di output con connessione Push-in, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5 con connessione al conduttore di ritorno (BB), 1 contatto aperto a riposo, tens. di ingr. 24 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

5

PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT MORSETTO BASE