› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

PLC-APT-UI-OUT MODULO ANALOG. PLC

Cod. Rexel CX2906921
Cod. Produttore 2906921
Cod. EAN 4055626155524

Informazioni principali

  • Tipo segnale: 4-20 mA, 0-20 mA
  • Uscita tensione: 0-10 V, 2-10 V
  • Canali: 1
  • Connessione: Push-in
  • Configurazione: DIP switch
  • Applicazione: Modulo uscita analogico
  • Compatibilità: Moduli logici PLC
  • Serie: PLC-APT-UI-OUT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di uscita analogico per moduli logici PLC logic (solo generazione 2), a 1 canale, tipo di segnale (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) configurabile tramite DIP switch, connessione Push-in

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

numero di uscite analogiche

1

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione delle uscite analogiche

10 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

uscite analogiche configurabili

PLC-APT-UI-OUT MODULO ANALOG. PLC